T490 CAP-D50-24-2-20-13FT Héjmarók

Cikkszám: 3105964
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105964
    EAN / GTIN 7291075309546
    Gyártó száma 3105964
    L-szám L23980 151

    Leírás

    Leírás:

    Skořepinová fréza, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 24 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 24 mm

    Jellemző:

    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 24 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1306..PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 24 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz