TS HP E90AN-D20-4-T12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105922
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105922
EAN / GTIN 7291075293739
Gyártó száma 3105922
L-szám L23980 1351

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,5 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 4, max. vágóélhossz (APMX) 7,7 mm, vágóélek száma (NOF) 4

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,5 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,7 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 31 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése HP ANCT 070202 PN-R.
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,4 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz