H490 ANK D32-42-3-W32-09C Héjmarók

Cikkszám: 3105903
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO 490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105903
    EAN / GTIN 7291075309683
    Gyártó száma 3105903
    L-szám L23980 1334

    Leírás

    Leírás:

    Héjvégmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágóél átmérő (DC) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 18, vágóél hossza max. (APMX) 42 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 115 mm

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 18
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 42 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANCX 090404PDR
    • Teljes hossz (OAL) 115 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz