H490 ANK D25-35-2-W25-09C Héjmarók

Cikkszám: 3105902
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105902
EAN / GTIN 7291075309676
Gyártó száma 3105902
L-szám L23980 1330

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 10, vágóél hossza max. (APMX) 35 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 35 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANCX 090404PDR
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése