Leírás:
Homlok-, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 63 mm, vágóbetétek száma (CICT) 8, tengelyátmérő (DHUB) 60 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
- Átmérő (DC/DCX) 63 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANCX 090404PDR
- Teljes hossz (OAL) 40 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok