H490 E90AX D1.25-4W1.0-09 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105892
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105892
EAN / GTIN 7291075285536
Gyártó száma 3105892
L-szám L23980 1927

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 2,859”
  • Fej hossza (bal): 1,48”
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 0904
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz