H490 E90AX D32-4-W32-09 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105888
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105888
    EAN / GTIN 7291075285390
    Gyártó száma 3105888
    L-szám L23980 2470

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágóélek száma (CICT) 4, vágóélek hossza max. (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 110 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Funkcionális hossz (LF) 74 mm
    • Fej hossza (bal) 30 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 0904
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Weldon tengely
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz