H490 E90AXD1.25-4C1.25-9B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105882
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105882
EAN / GTIN 7291075285505
Gyártó száma 3105882
L-szám L23980 1914

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NIOF) 4, teljes hossz (OAL) 7,87 ″, típus szár kerek, kerek szár típus

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 7,87”
  • Fej hossza (bal): 1,57”
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 0904
  • Teljes hossz (OAL): 7,87”
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz