T490 ELN D1.00-2-C1.0-13B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105866
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105866
    EAN / GTIN 7291075259384
    Gyártó száma 3105866
    L-szám L23980 2971

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,49 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 7,87 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 1,85 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,49”
    • Fuvola száma (NOF): 2
    • Funkcionális hossz (LF): 7,87”
    • Fej hossza (bal): 1,97”
    • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 7,87”
    • Szár típusa: Kerek
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
    • Használható hossz (LU): 1,85”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz