SOF45CL 8/16 D100-16-32R Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105787
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105787
EAN / GTIN 7291075298239
Gyártó száma 3105787
L-szám L23980 1108

Leírás

Leírás:

Homlok- és sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 110,4 mm, betétek száma (CICT) 16, tengelyátmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 51,2 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 110,4 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 110,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése S845 SNHU 1305ANR
  • Teljes hossz (OAL) 51,2 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése