Leírás:
Homlok- és sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 73,4 mm, betétek száma (CICT) 10, tengelyátmérő (DHUB) 48 mm, teljes hossz (OAL) 41,2 mm.
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
- Átmérő (DC/DCX) 73,4 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 73,4 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 10
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése S845 SNHU 1305ANR
- Teljes hossz (OAL) 41,2 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok