FF SOF 8/16 D2.5-06-1.00R Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105774
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105774
EAN / GTIN 7291075307351
Gyártó száma 3105774
L-szám L23980 1802

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2,711 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 2,22 ″, teljes hossz (OAL) 1,768 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2,711”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2,711”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,106”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,22”
  • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050500-N-HP
  • Teljes hossz (OAL): 1,768”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 15 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz