Leírás:
Homlokmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 134,7 mm, vágóbetétek száma (CICT) 16, tengelyátmérő (DHUB) 82 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
- Átmérő (DC/DCX) 134,7 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 134,7 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 16
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
- A vágólap neve (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
- Teljes hossz (OAL) 63 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 65 fok