T490 FLN D2.50-8-1.0-R-13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105727
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105727
EAN / GTIN 7291075254761
Gyártó száma 3105727
L-szám L23980 2936

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 2,36 ″, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,492”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,36”
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz