SOF45 8/16-D080-10-25.40R Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105674
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105674
EAN / GTIN 7291075232158
Gyártó száma 3105674
L-szám L23980 955

Leírás

Leírás:

Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 25,4 mm, átmérő (DC/DCX) 88 mm, vágótestek száma (CICT) 10, tengelyátmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 51,6 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 88 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 88 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,9 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • A vágólap (MIID) ONHU 050500-PL leírása
  • Teljes hossz (OAL) 51,6 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz