Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,8 mm, átmérő (DC/DCX) 12,6 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 0,8 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 38,8 mm.
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,8 mm
- Interfész funkciók T12
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,6 mm
- Átmérő (DC/DCX) 12,6 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,8 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 25 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 040310HP
- Teljes hossz (OAL) 38,8 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 4,8 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,9 nxm