FF EWX D16-2-MMT10-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105624
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105624
EAN / GTIN 7291075316933
Gyártó száma 3105624
L-szám L23980 845

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 15,2 mm, átmérő (DC/DCX) 8,6 mm, betétek száma (CICT) 2, max. vágóélhossz (APMX) 0,8 mm, furatok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 31,25 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,2 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 8,6 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 19,5 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 040310HP
  • Teljes hossz (OAL) 31,25 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,9 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz