T490 ELN D40-6-C32-08C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105605
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105605
    EAN / GTIN 7291075255768
    Gyártó száma 3105605
    L-szám L23980 2911

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 6, max. vágóélhossz (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 130 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 30 mm.

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 6
    • Funkcionális hossz (LF) 130 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
    • Teljes hossz (OAL) 130 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
    • Tényleges hossz (LU) 30 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz