Leírás:
Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 90 mm, szár Weldon, szár Weldon, hasznos hosszúság (LU) 26 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Átmérő (DC/DCX) 20 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 65 mm
- Fej hossza (bal) 28 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
- Teljes hossz (OAL) 90 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1,7 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 26 mm