T490 ELN D16-2-C16-08 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105591
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105591
    EAN / GTIN 7291075255621
    Gyártó száma 3105591
    L-szám L23980 2816

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágóélek száma (CICT) 2, max. vágóélhossz (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 90 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 26 mm.

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 2
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Funkcionális hossz (LF) 90 mm
    • Fej hossza (bal) 28 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
    • Teljes hossz (OAL) 90 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
    • Tényleges hossz (LU) 26 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz