T490 ELN D1.00-4-W.75-08 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105589
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105589
EAN / GTIN 7291075255935
Gyártó száma 3105589
L-szám L23980 2857

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3,38 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 1 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 2,364”
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL): 3,38”
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése