T490 ELN D.62-2-W.62-08 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105585
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105585
EAN / GTIN 7291075255898
Gyártó száma 3105585
L-szám L23980 2827

Leírás

Leírás:

Indexálható végmarók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8″, vágási átmérő (DC/DCX) 5/8″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximális (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 1-1 / 2 ″, Típus szár, Weldon szár, használható hossz (LU) 3 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 2,297”
  • Fej hossza (bal): 1,05”
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/4″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz