SDN D3.00-.187-08-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105578
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105578
EAN / GTIN 7291075264913
Gyártó száma 3105578
L-szám L23980 1659

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 0,7 ″, vágási átmérő (DC) 3 0,312 ″, vágási tétel száma (CICT) 10 5, vágási szélesség maximális (CWX) 0,207 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 1 ″, Flute Count (NOF) 2, Hub átmérő (DHUB) 0,312-0,187 / 10 ″, vágási vastagság (THUB) 1 ″ OEFB (hatékony) teljes hossz (ZEFB)

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,7”
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 10
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,207”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,187”
  • Fuvola száma (NOF): 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1-1/2″
  • Kerékagy vastagsága (THUB): 0,312”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Teljes hossz (OAL): 0,312”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 5

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz