SDN D2.50-.125-07-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105573
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105573
EAN / GTIN 7291075264906
Gyártó száma 3105573
L-szám L23980 1645

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 8 1 ″, vágási átmérő (DC) 8 4-1 4 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási szélesség maximális (CWX) 1 / 4 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 1 / 8 ″, Flute Count (NOF) 8, Hub átmérő (DHUB) 1-1 / 0,55 ″ teljes vágási hossz (CEF), 1 / 4 ″ szélvastagság (CEF

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,55”
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 1/8”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 1/8”
  • Fuvola száma (NOF): 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1-1/4″
  • Kerékagy vastagsága (THUB): 1/4”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Teljes hossz (OAL): 1/4”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 4

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz