Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 6-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, Weldon típus, használható hossz (LU) 1,2 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
- Fuvola száma (NOF): 6
- Funkcionális hossz (LF): 2,859”
- Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
- Teljes hossz (OAL): 4”
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
- Használható hossz (LU): 1,2”