HTP D1.25-3-L7.5-W1.0LN10 Merülőmarók

Cikkszám: 3105515
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105515
EAN / GTIN 7291075263121
Gyártó száma 3105515
L-szám L23980 2740

Leírás

Leírás:

Merülő malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,118 ″, arc hatékony vágóél száma (ZEFF) 3, teljes hossz (OAL) 7-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 3
  • Fej hossza (bal): 2”
  • Teljes hossz (OAL): 7-1/2″
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz