T490 ELN D1.00-3-C1.0-08B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105506
EAN / GTIN 7291075255850
Gyártó száma 3105506
L-szám L23980 2382

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 7,87 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 1,57 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 7,87”
  • Fej hossza (bal): 1,65”
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL): 7,87”
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 1,57”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz