T490 ELN D20-3-W20-08C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105495
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105495
EAN / GTIN 7291075255560
Gyártó száma 3105495
L-szám L23980 28

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 90 mm, szár Weldon, szár Weldon, hasznos hosszúság (LU) 26 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 65 mm
  • Fej hossza (bal) 28 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,7 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 26 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz