T490 ELN D25-4-C25-08C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105492
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105492
EAN / GTIN 7291075255539
Gyártó száma 3105492
L-szám L23980 2626

Leírás

Leírás:

Végmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágóélhossz max. (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 120 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 26 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 120 mm
  • Fej hossza (bal) 28 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 26 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz