Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,905 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,787 ″, teljes hossz (OAL) 2,677 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,905”
- Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M12
- Ívsugár (RE): 1/2”
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,787”
- Meghajtó mérete (DRV-K): 3/4”
- Elülső típus: A
- Funkcionális hossz (LF): 1,811”
- Master Insert Identification (MIID): BCR D1,00-QT
- Teljes hossz (OAL): 2,677”