T490 FLN D080-05-27-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105378
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105378
    EAN / GTIN 7291075257410
    Gyártó száma 3105378
    L-szám L23980 1214

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet fréz (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 63 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 63 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 160708PNR
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz