SOF45 8/16-D1.5-04-0.75R Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105371
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105371
EAN / GTIN 7291075232448
Gyártó száma 3105371
L-szám L23980 2529

Leírás

Leírás:

Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1,815 ″, vágási elem száma (CICT) 4, Hub átmérő (DHUB) 1,44 ″, teljes hossz (OAL) 1,121 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1,815”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,815”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,114”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,44”
  • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050500-PL
  • Teljes hossz (OAL): 1,121”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz