ETS D1.25-.250-W.625-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105356
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105356
EAN / GTIN 7291075223859
Gyártó száma 3105356
L-szám L23980 2500

Leírás

Leírás:

Slotters, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 4 ″, vágási elem száma (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 3

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 2,547”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 083504-TN-N
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 2
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban