T490 FLN D3.00-7-1.0-R-13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105323
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105323
EAN / GTIN 7291075254723
Gyártó száma 3105323
L-szám L23980 2151

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 7, Hub átmérő (DHUB) 2,76 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 7
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,492”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,76”
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz