T490 FLN D040-04-16-R-13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105315
    EAN / GTIN 7291075240764
    Gyártó száma 3105315
    L-szám L23980 1101

    Leírás

    Leírás:

    Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 40 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,5 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 38 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 40 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz