Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 1-1/2″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximális (APMX) 0,114 ″, teljes hossz (OAL) 4,551 ″ szár, Weldon típus, Weldon szár típus Weldon
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,407”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,909”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,114”
- Funkcionális hossz (LF): 3,359”
- Fej hossza (bal): 4,547”
- Master Insert Identification (MIID): ONHU 050505-TN
- Teljes hossz (OAL): 4,551”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 3,7 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok