T490 ELN D2.00-5-CF4-13 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105309
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105309
    EAN / GTIN 7291075259414
    Gyártó száma 3105309
    L-szám L23980 2089

    Leírás

    Leírás:

    Váltólapkás marók, csatlakozásátmérő gépoldal (DCONMS) 1,73 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,49 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 3,74 ″, szár típusa CLICKFIT, szár típusa CLICKFIT

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CLICKFIT
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,73”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 2”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,49”
    • Fuvola száma (NOF): 5
    • Funkcionális hossz (LF): 2,086”
    • Fej hossza (bal): 1,52”
    • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 130616PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 3,74”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,1 fok
    • Szár típusa: CLICKFIT
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz