Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1/4″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,49 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 4,9-3 / 2 ″, szár, Weldon típus (7
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,49”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Funkcionális hossz (LF): 6,563”
- Fej hossza (bal): 5”
- Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
- Teljes hossz (OAL): 7-3/4″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 1,5 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
- Használható hossz (LU): 4,9”