T490 ELND1.25-3-W125-13XL Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105300
    EAN / GTIN 7291075259346
    Gyártó száma 3105300
    L-szám L23980 3072

    Leírás

    Leírás:

    Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1/4″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,49 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 3,13-1 / 4 ″, szár, Weldon típus (6

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,49”
    • Fuvola száma (NOF): 3
    • Funkcionális hossz (LF): 5,109”
    • Fej hossza (bal): 3-1/4″
    • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 6-1/4″
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,1 fok
    • Szár típusa: Weldon
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
    • Használható hossz (LU): 3,13”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz