T490 ELN D1.25-3-C125-13B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105296
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105296
EAN / GTIN 7291075259315
Gyártó száma 3105296
L-szám L23980 3061

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 1,85 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 9,84 ″, Típus szár kerek, használható szár hossza (LU) 0,49 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,49”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 9,84”
  • Fej hossza (bal): 1,97”
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 9,84”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,1 fok
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 1,85”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz