Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 2,9 mm, teljes hossz (OAL) 101,3 mm, Weldon tengely, Weldon tengely
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 29,65 mm
- Átmérő (DC/DCX) 32 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 42,4 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,9 mm
- Funkcionális hossz (LF) 68 mm
- Fej hossza (bal) 101,2 mm
- A vágólap (MIID) ONHU 050505-TN leírása
- Teljes hossz (OAL) 101,3 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 4,2 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok