T490 ELN D32-3-CF4-13 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105291
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105291
EAN / GTIN 7291075259391
Gyártó száma 3105291
L-szám L23980 2227

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 44 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 12,5 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 95 mm, CLICKFIT szerelőtengely, CLICKFIT szerelőtengely, effektív hossz (LU) 42 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép oldalán (CCMS) CLICKFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 44 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 53 mm
  • Fej hossza (bal) 45 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 130616PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 95 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,1 fok
  • CLICKFIT szerelőtengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 42 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban