SOE45 8/16-D025-02-W20R Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105288
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105288
EAN / GTIN 7291075266993
Gyártó száma 3105288
L-szám L23980 1078

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 2,9 mm, teljes hossz (OAL) 101,3 mm, Weldon tengely, Weldon tengely

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22,65 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 35,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 75 mm
  • Fej hossza (bal) 101,2 mm
  • A vágólap (MIID) ONHU 050505-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 101,3 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3,1 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz