T490 ELN D40-3-C40-13B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105284
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105284
EAN / GTIN 7291075259209
Gyártó száma 3105284
L-szám L23980 2162

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 12,5 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 250 mm, aljzat szár kerek, aljzat szár kerek, effektív hossz (LU) 48 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 250 mm
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 48 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz