H490 E90AX D20-3-C20-09 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105260
EAN / GTIN 7291075285246
Gyártó száma 3105260
L-szám L23980 3075

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 110 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 26 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
  • Fej hossza (bal) 26 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 0904
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz