HTP D040-4-16-R-LN10 Merülőmarók

Cikkszám: 3105160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGPLUNGE
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105160
    EAN / GTIN 7291075261790
    Gyártó száma 3105160
    L-szám L23980 2943

    Leírás

    Leírás:

    DIP vágó, test átmérő (BD) 38 mm, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 3 mm, a hatásos rések száma, frontális (ZEFF) 4, teljes hossz (OAL) 40 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 38 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
    • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 4
    • Teljes hossz (OAL) 40 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz