Leírás:
Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 9, kerékagy átmérő (DHUB) 80 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
- Átmérő (DC/DCX) 100 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 100 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 9
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 1205PNTR-RM
- Teljes hossz (OAL) 50 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok