T490 SM-D63-36-4-27-13 Héjmarók

Cikkszám: 3105100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105100
    EAN / GTIN 7291075237689
    Gyártó száma 3105100
    L-szám L23980 719

    Leírás

    Leírás:

    Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 58 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 12, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 60 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 58 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 12
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 36 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 60 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz