T490 SM-D2.5-23-5-1.0-13 Héjmarók

Cikkszám: 3105095
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105095
EAN / GTIN 7291075237849
Gyártó száma 3105095
L-szám L23980 2885

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2,2 ″, vágási átmérő (DC) 2-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 25, vágási mélység maximum (APMX) 2,32 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 2,95 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2,2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 25
  • Maximális vágási mélység (APMX): 2,32”
  • Fuvola száma (NOF): 5
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 2,95”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz