SDN D250-1419-60-CALN11 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105039
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105039
EAN / GTIN 7291075239812
Gyártó száma 3105039
L-szám L23980 1476

Leírás

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 78 mm, skærediameter (DC) 250 mm, antal skærekroppe (CICT) 16, skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm, skærebredde min. (CWN) 14 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 85 mm, samlet længde (OAL) 26 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 78 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 16
  • Navdiameter (DHUB) 85 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 26 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz